ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 標識取付金具/紐
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 取付金具 標識取付用
ロープ止め用看板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54665513
品番
10177540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途
ロープ止めの注意喚起用の金具です。
種別
専用ジョイント金具
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
適合パイプ径(Φmm)
6〜16
注意
※既定6mm〜16mm以外の太さのロープ止めには使用できませんのご注意下さい。