10102224 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666168

 

10102224 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666168
10102224 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666168
10102224 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666168
10102224 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666168
10102224 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666168

異形J型ロープ止め(ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)200注文コード54666168品番10102224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
長さ(mm)200材質スチール表面処理ユニクロ胴部形状異形太さ(mm)10
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39258958
2022-06-16
用途: 駐車場の区画線引き
有限会社 美広社

長さ・形状は良いですがもう少し太いほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする