丸万
丸万の 袋・ラッピング用品
丸万の 紙袋
丸万の 手提袋
片ナップショルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
54666369
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚み0.08mmのLDPE素材は丈夫で艶があり、マチもあるのでたくさん入ります。また、下の部分で紐が固定されているので肩から斜めに掛けることができます。
マチ(mm)
50/50
幅(mm)
400
高さ(mm)
500
厚さ(mm)
0.08
材質
LDPE
色
乳白
ひも色
ブルー
用途
イベントやスポーツでの使用、アパレル商品を入れるバッグとして人気です。