カリンバ

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54666414 品番 OTKL-02/MH
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ONETONE カリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。
ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。
初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。

セット内容
1.ソフトケース
2.クロス
3.指サック x 2
4.キーステッカー
5.キー調整用ハンマー
6.マニュアル&カリンバ用楽譜集
仕様チューニング:C(C1〜E3) 材質マホガニー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115〜136×86×33(キー除く) キー数17キー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
リラックス用に
株式会社 ZIZI. 様 (飲食業)

カリンバ初心者です。
初めてカリンバを購入しました。
チューニングもしっかりされており、指あたりも痛くないです。
音も安定しており、楽しく演奏できました。

対象商品:
54666414
2022-05-20
用途:
業務外休憩用
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウさんで業務以外の商品(楽器)が購入できるのには驚きました。
特殊な商品にもかかわらず注文後、直ぐ届きました。品質も良く音もよく気に入っています。

対象商品:
54666414
2022-01-16
用途:
趣味
卸売・小売業

高音の音が響きませんがそれ以外は心地良い響きで良かったです。

ケースがソフトケースでなくハードケースだととても良いのですがその点が残念に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする