CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 54666518 品番 SSS-M3x10D-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

材質ステンレス ねじ径M3 全長(mm)10 フランジ径D(Φmm)3(D±0.3) フランジ厚(mm)0.8(B±0.3、0.2) 入数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする