PEM(旧ユーロテック)
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機用部品・オプション
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
54666536
品番
SSS-M3x15D-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質
ステンレス
ねじ径
M3
全長(mm)
15
フランジ径D(Φmm)
3(D±0.3)
フランジ厚(mm)
0.8(B±0.3、0.2)
入数
50