PEM(旧ユーロテック)
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機
PEM(旧ユーロテック)の 電気溶接機用部品・オプション
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
ねじ径
M3
注文コード
54667236
品番
MSTP-M3-6-7-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質
軟鋼
ねじ径
M3
外径(mm)
6(D±0.1)
全長(mm)
7
有効ねじ長さB(mm)
4
入数
50