SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MBB40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54668826
品番
MBB40-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
83
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
305
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード