クリンチングラウンドスペーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) ねじ径M3 注文コード54669345 品番RST-6.2-M3-6-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径・内容量など204種類から選べます 他の種類を見る

国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

取付穴径(mm)6.2 用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。 材質炭素鋼 全長(mm)6(L±0.1) ねじ径M3 入数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする