曜日別特売
RST-6.2-M3-4-100 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669546

RST-6.2-M3-4-100 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669546
RST-6.2-M3-4-100 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669546
RST-6.2-M3-4-100 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669546

クリンチングラウンドスペーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(100本)ねじ径M3注文コード54669546品番RST-6.2-M3-4-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

用途
板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
取付穴径(mm)6.2材質炭素鋼全長(mm)4(L±0.1)ねじ径M3入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする