SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MBB80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54670655
品番
MBB80-1000Z
参考基準価格(税別)
¥48,240
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
2000
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード