大和精工
大和精工の 溶接掃除用品
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-13
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54671366
品番
TC-3600000
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様
使用エアー源(Pa):4.9×10
5
電源
AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)
Φ1.3以内
ノズル内径(Φmm)
Φ13
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
438×195×233