ハーネスクリップ 10個入

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 54671479 品番 WR-8
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。

寸法L(mm)27 寸法L2(mm)23 寸法S(mm)13 寸法b(mm)6.6 寸法d(mm)6.6 寸法t(mm)0.6 保持径8 用途ハーネスなどのクリップに。 材質SPCC(板材) 表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54671463
2024-11-22
用途:
車の配管・配線の整理に
運輸・通信業

車のクラッチの配管固定、配線を整理する為に購入しました。配管の取り回しが悪く、使用出来なかったので、今後、配管を作り直す時にこちらを使用出来るように、取り回しをしたいと思います。

対象商品:
54671497
2025-01-18
用途:
CVケーブル固定
製造業

CVケーブルの固定に使用する予定です。ちょっと太いですがテープを巻いて固定しようと思います。

対象商品:
54671506
2024-10-07
用途:
オルタネーターのケーブルを固定
RS KURIYAMA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オルタの配線をコルゲートチューブ15Φに通して、このPクリップで上手く固定できました。
クランクプーリやファンベルトに近い所を通さなくてはならなかったため、固定が必要だったため、とてもたすかりました。
安心感だけでなく、見た目のスッキリ感もあり、スマートに出来上がりました。

対象商品:
54671549
2024-07-03
用途:
バイクパイプフレームにカウル固定
飲食業

お手ごろ価格。ステンレス製で価格据え置きなら尚良し。

対象商品:
54671488
2023-12-21
用途:
原付へ補助ライトの取り付け金具として使用

原付のミラー支柱(直径10mm)へLED補助ライトを取り付けるのに、内径10mmのタイプを購入しました。
そのままでは少し緩いので、支柱へ塩ビテープを巻いて調整しました。
素材はそれなりに強度があり、小型のLED補助ライト程度の重さでは、全く問題なく固定できました。

対象商品:
54671497
2023-08-20
用途:
ケーブルの固定
有限会社アスコ通信特機 様

同軸ケーブル10D2Vを天井裏などに固定するのに使いました。
いつもはビニールなどのサドルを使ってましたがどうしても緩んでしまいます。
これは10D2Vにピッタリでビニールの被覆が付いていてケーブルの保護にもなるし又滑らないのでしっかりと固定出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
54671488
2023-07-31
用途:
パイプの固定
建設業・工事業

いわゆる俗称であるコーチングのダレが大きいが、結構分厚く付いているのでホールド感は良い。実用上問題ないので安価で良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
54671479
2023-01-04
用途:
車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランド品は本当に造りが良くなっていると最近良く感じます
消耗品なので安く入手出来て助かります

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする