SMC
MBBD1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ロックの位置
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
注文コード
54672283
品番
MBBD100-400J-HN
参考基準価格(税別)
¥62,980
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード