MBBD32-300-HL MBBD3 SMC 54672405

 

MBBD32-300-HL MBBD3 SMC 54672405
MBBD32-300-HL MBBD3 SMC 54672405

MBBD3

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)265
内容量1個注文コード54672405品番MBBD32-300-HL
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
265
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする