SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MBFQ6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54681733
品番
MBFQ63-950F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
950
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
低摩擦の方向
(F) ヘッド側加圧時
CADデータダウンロード