DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの ディスポシリンジ
シリンジ&ピストンセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
54691404
品番
7030LL1DWPK
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途
消耗品の交換に。
適合
(アダプタアッセンブリ)70303RHB
材質
PE
色
(シリンジ)茶
容量(mL)
3
質量(g)
200