DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの ディスポシリンジ
シリンジ&ピストンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
54691447
品番
7050LL1NWPK
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途
消耗品の交換に。
適合
(アダプタアッセンブリ)70503RHB
材質
PE
色
(シリンジ)半透明
容量(mL)
5
質量(g)
280