DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの ディスポシリンジ
シリンジ&ピストンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
容量(mL)
10
注文コード
54691456
品番
7100LL1BWPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途
消耗品の交換に。
適合
(アダプタアッセンブリ)71003RHB
材質
PE
色
(シリンジ)黒
容量(mL)
10
質量(g)
390