DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの ディスポシリンジ
シリンジ&ピストンセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
容量(mL)
10
注文コード
54691474
品番
7100LL1NWPK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途
消耗品の交換に。
適合
(アダプタアッセンブリ)71003RHB
材質
PE
色
(シリンジ)半透明
容量(mL)
10
質量(g)
390