DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの ディスポシリンジ
シリンジ&ピストンセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
54691535
品番
7550LL1NWPK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,680
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途
消耗品の交換に。
適合
(アダプタアッセンブリ)73003RHB
材質
PE
色
(シリンジ)半透明
容量(mL)
55
質量(g)
1370