曜日別特売

ノンテーパーシリンジ 700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)5
タイプブラック
内容量1箱(50個)注文コード54691639品番7050LL1BPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。

用途消耗品の交換に。適合(アダプタアッセンブリ)70503RHB材質PE容量(mL)5質量(g)260タイプブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする