DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの ディスポシリンジ
ワイパーピストン 700シリーズ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
54691754
品番
7030009WPK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
容量(mL)
3
色
白
適合
(アダプタアッセンブリ)70303RHB
材質
PE
質量(g)
27
用途
消耗品の交換に。