DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの ディスポシリンジ
ワイパーピストン 700シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
容量(mL)
5
注文コード
54691763
品番
7050009WPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
容量(mL)
5
色
白
適合
(アダプタアッセンブリ)70503RHB
材質
PE
質量(g)
36
用途
消耗品の交換に。