DESCO
DESCOの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
DESCOの 洗浄周辺用品
DESCOの 実験研究用ブラシ
ブラシニードル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
54691815
品番
BT18-SOFTPK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥66,160
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
用途
消耗品の交換に。
材質
黒テン
全長(mm)
50.8
色
ピンク
質量(g)
11
タイプ
軟質
ゲージ
18