TEニードル

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 54691867 品番 TE714100PK
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。

用途消耗品の交換に。 材質ステンレス・PE オリーブ 質量(g)39 サイズ(inch)1 針長(mm)25.4 内径(mm)1.60 ゲージ14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする