DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの シリンジ用二ードル/チップ
TEニードル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54691885
品番
TE715050PK
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途
消耗品の交換に。
材質
ステンレス・PE
色
薄茶
質量(g)
35
サイズ(inch)
0.5
針長(mm)
12.7
内径(mm)
1.37
ゲージ
15