画像準備中

TEニードル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 針長(mm)6.35 ゲージ18 注文コード54691919 品番TE718025PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は針長・ゲージなど33種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。

用途消耗品の交換に。 材質ステンレス・PE 質量(g)33 サイズ(inch)0.25 針長(mm)6.35 内径(mm)0.84 ゲージ18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする