DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの シリンジ用二ードル/チップ
TEニードル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
針長(mm)
25.4
ゲージ
21
注文コード
54692016
品番
TE721100PK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
針長・ゲージ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途
消耗品の交換に。
材質
ステンレス・PE
色
紫
質量(g)
39
サイズ(inch)
1
針長(mm)
25.4
内径(mm)
0.51
ゲージ
21