DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの シリンジ用二ードル/チップ
TS-Pニードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
54692183
品番
TS15P-1-1/2PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途
消耗品の交換に。
材質
PP・PE
全長(mm)
38.1
色
グレー
質量(g)
26
サイズ(inch)
1.5
内径(mm)
1.60
ゲージ
15