画像準備中

TS-Pニードル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード54692235 品番TS25P-1-1/2PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。

用途消耗品の交換に。 材質PP・PE 全長(mm)38.1 質量(g)26 サイズ(inch)1.5 内径(mm)0.25 ゲージ25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする