DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの シリンジ用二ードル/チップ
TTテーパーニードル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
54692244
品番
TT14-DHUV-1000
参考基準価格(税別)
¥110,480
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
ゲージ
14
サイズ(inch)
1.5
色
オリーブ
全長(mm)
31.8
内径(mm)
1.60
材質
HDPE
質量(g)
306
用途
消耗品の交換に。