TTテーパーニードル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 54692253 品番 TT14-DHUV-PK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。

ゲージ14 サイズ(inch)1.5 オリーブ 全長(mm)31.8 内径(mm)1.60 材質HDPE 質量(g)30 用途消耗品の交換に。 トラスコ品番162-4183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする