DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの シリンジ用二ードル/チップ
TTテーパーニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54692296
品番
TT18-DHUV-PK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
ゲージ
18
サイズ(inch)
1.5
色
緑
全長(mm)
31.8
内径(mm)
0.838
材質
HDPE
質量(g)
30
用途
消耗品の交換に。