DESCO
DESCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DESCOの シリンジ類
DESCOの シリンジ用二ードル/チップ
TTテーパーニードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ゲージ
25
注文コード
54692348
品番
TT25-DHUV-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,900
この商品は
ゲージ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
ゲージ
25
サイズ(inch)
1.5
色
赤
全長(mm)
31.8
内径(mm)
0.254
材質
HDPE
質量(g)
306
用途
消耗品の交換に。