デジタルコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様(サイクルモード)タイマー・マニュアル、(サイクルレート)600サイクル/秒 注文コード54692393 品番DX -255
参考基準価格(税別)¥126,650 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。

幅(mm)152 奥行(mm)165 高さ(mm)178 電源(V)24VDC 設定時間0.008〜60.000秒 圧力最大入力圧:15psi(1.0ber) 繰返し精度(%)+/-0.001 セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1 質量(kg)1.2 仕様(サイクルモード)タイマー・マニュアル、(サイクルレート)600サイクル/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする