幅(mm)152
奥行(mm)165
高さ(mm)178
電源(V)24VDC
設定時間0.008〜60.000秒
圧力最大入力圧:100psi(6.9ber)
繰返し精度(%)+/-0.001
セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1
質量(kg)1.2
仕様(サイクルモード)タイマー・マニュアル・ティーチ・パージ、(サイクルレート)1200サイクル/秒