スプールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(接液部)ステンレス(SS305)、アルミニウム(硬質)、テフロン、EPR 注文コード54692418 品番TS5322
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥285,990 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。

幅(mm)35 長さ(mm)102 圧力最大液体圧:500psi、作動圧:70psi 接続口(液剤インレット)1/8"NPT、(液剤剤アウトレット)ルアーロックオスネジ 使用可能粘度(cP)5k〜1000k 材質(接液部)ステンレス(SS305)、アルミニウム(硬質)、テフロン、EPR 質量(g)141 用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする