スプレーバルブ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(接液部)ステンレス(SS303)、テフロン、デルリン 注文コード54692436 品番TS5540-028R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)¥349,440 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

低〜中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。

タイプ丸吹き 幅(mm)28 長さ(mm)104 接続口(液剤インレット)1/8"NPT、(液剤剤アウトレット)コーンスプレーノズル 口径(mm)0.711 圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi 材質(接液部)ステンレス(SS303)、テフロン、デルリン 使用可能粘度(cP)1〜5000 質量(g)331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする