ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(接液部)ステンレス(SS303)、テフロン 注文コード54692479 品番TS5440
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349,800円となります。
参考基準価格(税別)¥338,230 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。

幅(mm)28 長さ(mm)127 圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi 接続口(液剤インレット)1/8"NPT、(液剤剤アウトレット)ルアーロックオスネジ キャップ付属 使用可能粘度(cP)1〜100k 材質(接液部)ステンレス(SS303)、テフロン 質量(g)227 用途微量のマーキングインクを塗布する工程等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする