この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。 ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。 六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。 3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
45mmの木材を接合するため、下穴を開けるために購入しました。到着までに思ったより時間かかかったのと、作業初日、2時間ほどの作業でしたが真ん中で折れてしまいドリルビッドの先端が木に埋まったまま、終了しました。長いので折れやすいかなとは覚悟していましたが、初日でダメになるとは思っていませんでした。残念です。