1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11 54694737 1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11 54694737 1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11 54694737 1.8mm 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11 54694737

六角軸TiN鉄ドリル 普通

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54694737 品番 1.8mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。
ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。

用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm ドリル径(Φmm)1.8 ドリルのシンニング形状 適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54694913
2026-02-09
用途:
M8用として購入
有限会社山義 様

電動ドリル用で購入
なんだろ、六角軸が回ってしまい穴あけができなかった。
使い方次第かもしれないが。
ドリルとしては使えるので、六角軸をサンダーで飛ばし
ただのドリルとして使用する(笑)
六角軸がなくても、ドリル刃としては問題なかった

対象商品:
54694798
2024-12-03
用途:
樹木の根っこの穴あけに利用
その他業種

葛葉根っこや、中継根っこ玉にケイピンエースを挿すための穴あけに利用しています、特に問題無く使用出来ています、また、木材加工制作時の、ビス穴を開ける為にも利用出来ています、強度は並です、横に曲げると折れます。

2025-01-16
用途:
太いのが欲しくて
株式会社川田商会 協栄自工 様

セットには6.5まで。
8は持ってるけど時々使う10と12が欲しくて買いました。
安くて助かります。

対象商品:
54694965
2021-01-12
用途:
金属加工

灯油タンクの接続穴が小さく、給油時間がかかっていた為、タンクの穴を大径化しました。
手締めチャックのドリルなので、ストレートドリルだと、少し径が大きくなると、チャック部で空回りしてしまいましたが、本品は、六角なので、空回りせずに大径化出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
54694904
2021-02-07
用途:
バイクに社外品パーツ取付に
電気・ガス・熱供給・水道業

初めて電動ドリルを購入し、用途に合わせてこのドリルを購入。気持ちよく作業できました。コスパ高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする