2.0mm 六角軸Coステンドリル 普通 SK11 54695157 2.0mm 六角軸Coステンドリル 普通 SK11 54695157 2.0mm 六角軸Coステンドリル 普通 SK11 54695157 2.0mm 六角軸Coステンドリル 普通 SK11 54695157

六角軸Coステンドリル 普通

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54695157 品番 2.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。
コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。
鉄への切削にも寿命抜群です。
六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。
2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。

用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm ドリル径(Φmm)2 刃先形状 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。ご使用前に本製品に亀裂や欠け、軸のゆるみがないかご確認下さい。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用下さい。まわりの安全をご確認いただきご使用下さい。揮発性可燃物(ガソリンやシンナーなど)の近くではご使用にならないで下さい。
※ドリル刃には十分注意して下さい。加工材料は動かないようにしっかり固定して下さい。使用後のドリル刃及び加工材料は高温になります。ドリル推奨回転数を目安に使用下さい。市販の水溶性切削油のご使用をお勧めします。無理な負荷をかけてご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
パネル施工時

ステンレスパネルに現場で穴加工して使用しました。
回転数を落として使用すれば問題無く穴があくのでいいドリルです。

2025-10-16
用途:
ステン板の穴開け
Link 様 (飲食業)

しっかりと加工できる。長めと短めがあるので、使いやすい

対象商品:
54695139
2023-07-21
用途:
車の修理等
ガレージ 山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の修理部品等の加工に使用してます。割と高額使っても折れるのは一緒なら安い方が良い!

対象商品:
54695193
2021-08-23
用途:
多種素材の穴あけ

この製品は酷い!!
ステン板数箇所とアクリル板数箇所に穴を開けただけなのに
六角軸とドリルが外れた、これは2度と購入しない。

3人が参考にしています
対象商品:
54695394
2020-10-11
用途:
M8の長穴をM10にする為
製造業

内径8mm、外形10mmのブッシュを圧入する加工目的で購入。六角軸の方がスリップし難くステンレスにも対応していれば鉄専用より耐久性有るかと。満足

対象商品:
54695297
2020-09-08
用途:
6ミリ鉄板の穴開け
株式会社佐々木鉄工所 様

20位穴開けたら六角軸とドリル部分が空回りして使えなくなった。
こんなドリルは初めてです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする