NIT-BLA6J300-WN LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 54695525 NIT-BLA6J300-WN LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 54695525 NIT-BLA6J300-WN LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 54695525

LEDセンサーライト明暗+人感

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54695525 品番NIT-BLA6J300-WN
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。

付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g)約173(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28 センサー感知方式人感/明暗 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式ねじ、両面テープ 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
注意
※本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎたり、センサーに向かって直進した場合は、センサーが作動しないことがあります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
※人感センサーは周囲の温度と、人の体温との差が少ない場合など、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54695525
2026-03-23
用途:
階段下の 物置き 空間にて 設置。
運輸・通信業

200ルーメン 素晴らしい、とてもよく見える。
手暗がりで困っていた場所で、コンセントも無かったので何を設置するか悩んでいましたが電池式で・センサー式ですごく楽です。 ほんとよく見える。(明るすぎかも)

1年ほど電池がもつようですので 交換も気楽ですね。

対象商品:
54695525
2024-04-28
用途:
物置きの用具取り出し時
個別指導Axis東村山校 様 (教育・研究機関)

明るくなり便利になりました。
ただし、明かりが差し込むと店頭してくれないのでもう少し光の感度を落としているとより使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54695525
2024-01-03
用途:
真っ暗な階段下物置

手をさっとかざせば明るくなるので非常に便利。十分な明るさがある。別の場所へもう1本追加購入予定。

対象商品:
54695525
2023-12-22
用途:
夜間作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

商用電源がないところの人感照明として屋内に使っています。思っていたよりも明るいので各所用にリピート購入する予定です。

対象商品:
54695525
2023-06-12
用途:
倉庫内の点灯
株式会社シンシア 様 (サービス業)

明るさが大したことないかと思っていたのですが、思ってのほかかなり明るくびっくりしました。弊社の物置倉庫は横幅2メートルくらいで、スライドドアのタイプです。

1人が参考にしています
対象商品:
54695525
2023-12-23
用途:
暗い屋内の階段に
その他業種

簡単に取り付けられて便利でした。コスパよく満足です。

対象商品:
54695525
2023-01-20
用途:
トイレ、車庫、階段など
運輸・通信業

電池式が便利です。点灯時間は短いですが、とても明るいので重宝してます。ここで買うのが一番安いかも。

対象商品:
54695525
2024-06-07
用途:
昼間でも暗い室内物置用

反応よし。 点灯時間をもう少し長くしてほしい。物置の中で物を探すのにすぐに消えるので、何回も手を動かす必要がある

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする