LS-S120FN4-T LEDソーラーセンサーウォールライト常夜灯付 オーム電機 54695613 LS-S120FN4-T LEDソーラーセンサーウォールライト常夜灯付 オーム電機 54695613 LS-S120FN4-T LEDソーラーセンサーウォールライト常夜灯付 オーム電機 54695613 LS-S120FN4-T LEDソーラーセンサーウォールライト常夜灯付 オーム電機 54695613

LEDソーラーセンサーウォールライト常夜灯付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54695613 品番LS-S120FN4-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人感センサーで全点灯、ほのかに光る常夜灯と自動で切換、LEDセンサーソーラーライト。
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯。
水に対する保護等級IPX4(防まつ形)で、雨に濡れる場所で使用できます。
別売り部品を使用して、窓、フェンス、物置、ポールなど様々な場所に取り付け可能。

設置場所屋外 電球の種類LED 明るさ(Lm)200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×168×42 質量(g)約140 ブラウン センサー感知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1000mAh(内蔵充電池の交換はできません) 電池寿命満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回 付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、電源ピン1本 保護等級IPX4(防まつ形) (JIS C0920:2003による)※IPX4は…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 使用周囲温度(℃)-5〜+45 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 光色電球色
注意
※周囲が暗いとき、センサー検知エリアに人が侵入すると全点灯し、人がいないときは常夜灯モードに自動切換します。
周囲が明るいときは点灯しません。
※ご購入いただいた状態は充電が不十分です。晴天の日に約2日間充電したあとにご使用ください。
※本体は以下の場所に取り付けてください。
・直接日光が長い時間あたる南向きの壁面や屋根の上。
・樹木は建物の陰にならない場所。
・地面に対して垂直な壁。
※詳しくは取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする