付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ダミープラグ1個、結束バンド1本、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約200(本体+ベース、電池を除く)
保護等級JIS/IES保護等級(JISC0920:2003):IPX4(水の飛まつに対して保護する)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×110(本体+ベース)
使用電源単3形アルカリ乾電池3本※別売
使用周囲温度(℃)-5〜+45
センサー感知方式赤外線受動式
電池寿命約6ヶ月(1日5回点灯時間10秒)※乾電池の性能、使用条件により大幅に変わる場合があります。
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)80
光色白色
電球の種類LED