LS-BH11SH4-T 360LEDセンサーライト オーム電機 54695708

LS-BH11SH4-T 360LEDセンサーライト オーム電機 54695708 LS-BH11SH4-T 360LEDセンサーライト オーム電機 54695708

360LEDセンサーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54695708 品番LS-BH11SH4-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

点灯方向を自由に調整できる、360センサーライト。
雨に濡れる場所で使用できます。
ライトとベースがマグネットで吸着。
乾電池式でコンセント不要。
明暗センサー+人感センサーで、夜に人が通ると自動点灯。
多彩な取り付けパーツ(別売)で、様々な場所に取り付け可能。

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ダミープラグ1個、結束バンド1本、取扱説明書 ブラウン 質量(g)約200(本体+ベース、電池を除く) 保護等級JIS/IES保護等級(JISC0920:2003):IPX4(水の飛まつに対して保護する) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×110(本体+ベース) 使用電源単3形アルカリ乾電池3本※別売 使用周囲温度(℃)-5〜+45 センサー感知方式赤外線受動式 電池寿命約6ヶ月(1日5回点灯時間10秒)※乾電池の性能、使用条件により大幅に変わる場合があります。 設置場所屋外 点灯保持時間約10秒(固定) 明るさ(Lm)80 光色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54695699
2022-11-07
用途:
倉庫簡易照明
建設業・工事業

いろいろな取付方法があるようですが、オプション購入の必要ありで、少々困惑。
マグネットが、もう少し強力であれば良いと思います

対象商品:
54695683
2021-01-29
用途:
明るい。
株式会社今井商店 様

階段の補助用に設置。とても明るくて感度も良く、
非常に安全に昇降できる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする