NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 長袖 空調ウェア・服
Nクールウェア 長袖ブルゾン タチエリ NA-1111 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
54696146
品番
NA-1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
業界初のスーパーチタンコート採用。従来のチタンコートより温度上昇5%カット。是非お試しください。
材質
ポリエステル100%
色
シルバー×チャコール
サイズ
2L
ファン
白ファン
ポケット
胸ポケット2つ