プログリップガーデン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54697826 品番QG1113FJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
水形はミスト・スポットシャワー・フロー・ジョロ・スポットジョロ・大流量シャワーの6種類に切り替えができる
ガーデニングに最適なアイテムです。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)301 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×82×224 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 パターン6種類 シャワー種類ジョロ・スポットjpロ・スポットシャワー・フロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54697826
2022-08-19
用途:
ガーデニング
株式会社光森鉄工所 様

先端が大きくて水やりに最適です、切替えがスムーズです、ミストが出ます霧吹きの代りになり便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする