見た目はすっきり収まっていいです。ただ細部のつくりはきっちりしていないというか、クリアランスが大きく作られているようでガタが大きい。特に前後リール部はリール本体もハンドルもガタが大きく、回すのもきれいに回しにくくハンドル収納時もきれいに収まらない(爪の引っ掛かりが緩く、収納しても簡単に外れてしまう)。
持ち手も奥行きに対して中央にあるので、持ち運びにはいいが壁に掛けるのには都合がよくない。
レバーはOn-Offなので水量の調節はできません。
ホースリールが水栓との接続側も巻き取れるので、使用しない時にスッキリとコンパクトに収納できる点がとても良いです。ホースは適度なしなやかさと固さがあって、ねじれて潰れたりしにくいです。散水ノズルはカチッと開閉できます。色も上品で、価格相応以上の満足度の高い商品です。
庭と店の前に多くの花があり、朝晩水くれが楽しく便利です。
ホースの巻取りが楽で助かっております。吐水口がつかいやすいです。
商品はとてもコンパクトです。水道蛇口のアタッチメントは前のものがそのままつきましたが、新規の場合でも簡単に接続出来るアタッチメントが付属していました。散水ノズルは今までのものとは全く違う形状ですがこちらもコンパクトで良いですか。ホースリールは庭に設置して紫外線に晒されるため経年劣化が避けられませんが、こちらであれば使用時のみ出してくることも可能です。また駐車場など別場所への移動も苦になりません。
いくつもある水槽の水替えをするのに水の入ったバケツを持って何度も洗面所と水槽部屋を往復をするのがしんどくなってきたので、浄水器と接続して直接水を入れるために購入しました。
室内においておくので見た目と大きさはかなり重要でしたが、シックな色味と非常にコンパクトなサイズは昔ながらのホースリールのイメージを覆すもので、とても満足しています。家族があれはなに?と言うくらい、ぱっと見ではホースリールだと分かりません。
10mと15m以上でホースを収納するケースの大きさがけっこう違う(15mと20mは同じサイズです。)ので、小ささを優先したい人は絶対10mを選ぶことをおすすめします。また、ホース長10mといいつつ実際はプラス1.5m余裕が取ってあって11.5mあります。私の場合は必要長さがちょうど10mくらいだったのでこの1.5mでとても助かりました。
使っていて不便な点は、この小ささゆえに本体が軽すぎてホース巻取りがやりづらい点ですが、本体を押さえながら巻き取ればスムーズにできます。
バケツリレーがなくなって作業の時短もでき本当に買ってよかったです。
買い替えで購入しましたデザインも一新され角ばったノズルに不安が有りましたが使用するとその不安はなく満足しています